アキレス
養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
50
トラスコ品番
849-9861
質量(kg)
1.6
基材
セイデンF
特性
帯電防止、防炎
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09878584
SF100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません