カネテック 強力丸形永滋チャック

カネテック 強力丸形永滋チャック - カネテック

B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。
研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。
薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。
精度変化の少い高精度チャックです。

用途
ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研
削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性
能マグネットを使用した永磁チャックです。
高さ(mm)65厚さ(mm)面板厚さ24内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09878776RMC-16B160
397,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09878785RMC-20B200
492,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09878794RMC-25B250
548,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
09878803RMC-32B315
983,000
849,800
934,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする