曜日別特売

ダブルスライドレール711.2mm

ダブルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドダブルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドダブルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドダブルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドダブルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドダブルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドダブルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドダブルスライドレール711.2mm - 日本アキュライド
レール長さ(mm)711.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10664754C305-28A835-81027342.78353(ペア)
オープン
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
10664763C307-28A848-93217341.49422(ペア)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664772C3300-28848-93377371.75608(ペア)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664788C3301-28848-93467371.75608(ペア)
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664797C3303-28848-93557371.73490(ペア)
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664806C337-28SF848-93737441.6422(ペア)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664815C3401-28848-93827371.9890(ペア)
オープン
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
10664824C3407-28848-93927371.9890(ペア)
オープン
32,900
36,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
10664833C530-28835-809373314.022667(ペア)
オープン
87,900
96,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする