曜日別特売

高感度毒性ガスモニター

高感度毒性ガスモニター - 理研計器

選択性に優れ他ガスの干渉が少ない
わずかな環境変化もすばやくキャッチ(ppbレベルで検知可能)
テープ交換は容易なカセットイン方式(マイクロカセットを使用)

使用温湿度範囲
5~35℃(急変なきこと)
30~80%RH(結露なきこと)
※使用テープにより異なる場合があります
検知対象ガス毒性ガス:半導体用特殊材料ガス検知範囲検知対象ガスによる質量(kg)約6.5タイプ定置式 スマートタイプ検知部電源AC100~240V±10% 50/60Hz外形寸法約164(W)×198(H)×263(D)mm検知原理検知テープ光電光度法検知方式ポンプ吸引式警報の表示ランプ点灯/ブザーグリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
警報方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09883037FP-3002段警報(L-LL)
450,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63443933FP-300 トレーサビリティ証明書付ガス警報/故障警報
460,000
439,800
483,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする