A&D
クイックUSBアダプタ
計量データをリアルタイムにPCに送信可能
仕様
専用電源不要
付属品
RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)
トラスコ品番
838-4000
質量(g)
約60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×16.5×103
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09886887
AD8527
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください