曜日別特売

耳までつつむリバーシブルアイマスク

耳までつつむリバーシブルアイマスク - ニーズ耳までつつむリバーシブルアイマスク - ニーズ耳までつつむリバーシブルアイマスク - ニーズ耳までつつむリバーシブルアイマスク - ニーズ耳までつつむリバーシブルアイマスク - ニーズ耳までつつむリバーシブルアイマスク - ニーズ耳までつつむリバーシブルアイマスク - ニーズ耳までつつむリバーシブルアイマスク - ニーズ

HOTもCOOLもこれ1つ。耳まで優しく包み込んで快眠をサポートするリバーシブルアイマスクです。
あったか面はふわふわ起毛のフランネル生地なので、1日頑張った目元をじんわりあたため、ぐっすり眠れます。ひんやり面はQ-MAX0.38の接触冷感生地なので、着けた瞬間ひんやり爽快目元リフレッシュ!耳までしっかり包み込む大きなサイズ感!あったか面で耳をあたためて、じんわり安心感♪フェイスラインにピッタリフィットし、光が入りにくくなっているので、快適な眠りをサポートしてくれます。
中材は柔らかくきめ細かな素材のマイクロ綿をたっぷり使用。ふわふわの雲に包まれたかのような気持ちの良い付け心地。簡単面ファスナーでサイズ調節も簡単。男女兼用でご使用いただけます。

材質
本体生地:ポリエステル・ナイロン、中材:ポリエステル100%
質量(g)
43
適合サイズ(cm)
顔周り約46~62まで
洗濯方法
手洗い
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1-00302-001 73437309734373091-00302-001ラベンダー
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
1-00302-002 73437318734373181-00302-002グレージュ
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする