セパレート型電子天びん AD-4212A

セパレート型電子天びん AD-4212A - A&D
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(mg)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887002AD4212A-1001100.150×50
400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887027AD4212A-200210150×50
350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887036AD4212A-600610170×70
400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887018AD4212A-10001100170×70
450,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする