A&D
セパレート型電子天びん AD4212B
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(mg)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
計量皿寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09887054
AD4212B-101
31/110
0.01/0.1
丸皿
-
34
¥500,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887045
AD4212B-102
110
0.01
丸皿
-
34
¥600,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887063
AD4212B-201
210
0.1
角皿
50×50
-
¥500,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887072
AD4212B-301
310
0.1
角皿
50×50
-
¥550,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください