曜日別特売

デジタルレタースケール

デジタルレタースケール - A&D(エー・アンド・デイ)
(1件のレビュー)

1台で2台分はたらく便利なレタースケール。
封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。
郵便料金表付き。
クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ。
0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。
樹脂製収納ケース付き。

付属品モニタ用乾電池、収納ケーストラスコ品番838-4687種類デジタルスケール電源単3形乾電池×2本ひょう量(g)3000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×190×40計量方式【微量モード】0.1g単位で(0.5~100g)、【標準モード】1g単位で(2~3000g)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145×145使用範囲(g)0.5~3000計量精度【微量モード】±5g(0.5~100g)、【標準モード】±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)内容量1個
注意
※2019年10月1日~の新郵便料金には対応しておりません。
※家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。業務でのご使用には適しておりません。
※防塵・防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887133UH3201LW
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09887133
2018-03-07
用途: 郵便物発送時
サービス業

郵便物発送用に購入しました。上の蓋部分を開けて、サイズの大きいものも表示が隠れず測れるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする