UH3201LW デジタルレタースケール A&D(エー・アンド・デイ) 09887133 UH3201LW デジタルレタースケール A&D(エー・アンド・デイ) 09887133 UH3201LW デジタルレタースケール A&D(エー・アンド・デイ) 09887133

デジタルレタースケール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09887133 品番UH3201LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

1台で2台分はたらく便利なレタースケール。
封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。
郵便料金表付き。
クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ。
0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。
樹脂製収納ケース付き。

付属品モニタ用乾電池、収納ケース トラスコ品番838-4687 種類デジタルスケール 電源単3形乾電池×2本 ひょう量(g)3000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×190×40 計量方式【微量モード】0.1g単位で(0.5〜100g)、【標準モード】1g単位で(2〜3000g) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145×145 使用範囲(g)0.5〜3000 計量精度【微量モード】±5g(0.5〜100g)、【標準モード】±2g(2〜750g)/±3g(750〜1500g)/±5g(1500〜3000g)
注意
※2019年10月1日〜の新郵便料金には対応しておりません。
※家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。業務でのご使用には適しておりません。
※防塵・防水ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09887133
2018-03-07
用途:
郵便物発送時
サービス業

郵便物発送用に購入しました。上の蓋部分を開けて、サイズの大きいものも表示が隠れず測れるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする