本質安全防爆型 デジタル台秤

本質安全防爆型 デジタル台秤 - クボタ計装
種類デジタル台秤表示形式デジタル計量皿形状角皿計量精度1/3000ひょう量単位kg内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09889468KL-100NX-60A-K-IS-D30/60 切換え10/20370×500約15805-1006
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09889477KL-100NX-K-150A-IS-D60/15020/50370×500約15805-1007
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09889486KL-100NX-K-150A-SUS-IS-D60/15020/50370×500約15805-1008
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09889495KL-100NX-K-400B-IS-D400/402100/200553×703約50838-4383
370,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09889504KL-100NX-K-400B-SUS-IS-D400/402100/200553×703約50838-4384
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09889513KL-100NX-K-60A-IS-D30/6010/20370×500約15805-1012
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09889522KL-100NX-K-60A-SUS-IS-D30/6010/20370×500約15805-1009
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09889538KL-100NX-K-6S-SUS-IS-D3/61/2300×250約10805-1010
185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする