曜日別特売

電子天びん TWC623N

電子天びん TWC623N - 島津製作所
トラスコ品番816-4936質量(kg)約4.1種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002ひょう量(ct)620表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿ひょう量単位g内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890177TWC623N1245900
158,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする