電子天びん TXC623N

電子天びん TXC623N - 島津製作所
種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)ひょう量(ct)620表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241計量皿形状丸皿ひょう量単位g内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
質量(kg)
最小表示(g)
計量皿寸法(Φmm)
最小表示(ct)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890186TXC623N124約3.80.0002約800.001
117,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75748176TXC623N(JCSS校正証明書付き)1243.80800
181,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする