デジタル料金はかりLC-NEO2-15は、ひょう量15kgで目量6kgまでは2g、6kg以上は5gの使いやすさを追求した対面販売用のスタンダードモデルです。1/3000の高精度計量が出来ます。両面に蛍光表示管を採用し表示も見やすくなっています。実量引き、テンキー置数引き、プリセットキーによる風袋引きの3方式を採用しています。限られた作業スペースを有効活用できます。検定合格品ですので、取引証明用に使用できます。ワンタッチでスピーディに釣り銭を表示します。検定品、税率の変更にも対応します。