曜日別特売

高精度デジタル天秤

高精度デジタル天秤 - イシダ
種類デジタル天秤表示形式デジタルひょう量単位g内容量1台
注意
※個人宅への配送はできかねます。
全8種類を絞り込む
ひょう量(g)
目量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
風袋引方法
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890938UB-H12000120000.1180×1602700180×265×8718026587キーによる実量風袋引き1/120000
131,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
09890947UB-H2202200.001Φ1181300182×235×168(風防含む)182235168(風防含む)キーによる実量風袋引き1/220000
116,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
09890956UB-H220022000.01180×1602700180×265×8718026587キーによる実量風袋引き1/220000
116,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
09890965UB-H6206200.001Φ1181300182×235×168(風防含む)182235168(風防含む)キーによる実量風袋引き1/620000
154,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
09890974UB-H620062000.01180×1602700180×265×8718026587キーによる実量風袋引き1/620000
154,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
09890904QB2-3003000.01Φ1402800208×310×8620831086キーによる実量風袋引き1/30000
125,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
09890913QB2-300030000.1190×1903500208×310×8720831087キーによる実量風袋引き1/30000
125,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
09890922QB2-600060000.2190×1903500208×310×8820831087キーによる実量風袋引き1/30000
125,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする