田中衡機工業所
TANAKA ザ・スイン
表示形式
デジタル
ひょう量(t)
1.5
最小表示(g)
500
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
t
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計量皿寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09890992
TT-1.5 1000X1000
1000×1000
¥
670,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891008
TT-1.5 1200X1200
1200×1200
¥
670,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891017
TT-1.5 1500X1500
1500×1500
¥
750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください