曜日別特売

TANAKA ザ・スイン

TANAKA ザ・スイン - 田中衡機工業所
表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位t内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(t)
最小表示(kg)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891367TT-1 1000X10001-5001000×1000
630,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891376TT-1 1200X12001-5001200×1200
630,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891385TT-1 1500X15001-5001500×1500
750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891394TT-2 1000X100021-1000×1000
750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891403TT-2 1200X120021-1200×1200
750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891412TT-2 1500X150021-1500×1500
780,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする