田中衡機工業所
自動台秤 Dシリーズ
種類
自動台秤
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09891674
D-100
100
510×330
40
¥
510,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891683
D-150
150
510×330
40
¥
510,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891692
D-250
250
570×390
64
¥
800,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09891708
D-500
500
625×420
80
¥
952,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください