佐藤計量器製作所
ハーモニー温湿度計
温度目盛りを大きくしています。
測定範囲
温度:-30~50℃
湿度:20~100% rh
精度
温度:±2℃
湿度:±5% rh
(40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)
用途
屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定
トラスコ品番
805-1072
寸法(mm)
Φ150×(D)32
質量(g)
140
温度表示方式
アナログ
内容量
1個
注意
・冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲外の20%以下を示す事がありますが、故障ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895122
1410-00
¥3,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください