佐藤計量器製作所
温度計ミニ ホワイトタテ
小型のマグネット付温度計。縦型。
質量(g)
21
精度
±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×106×8
温度測定範囲(℃)
-20~50
温度表示方式
棒状目盛
内容量
1個
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895192
NO1032-00(1032-00)
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください