測定範囲衝撃:±5G~±75G
温度:-40℃~80℃
仕様データ保護機能:不揮発性メモリに保存
インターフェイス:USB通信
付属品リチウム電池 CR2477 1個
USBケーブル 1本
取扱説明書(保証書) 1部
電池交換説明書 1部
電池交換用ドライバー 1本
精度衝撃 ±15%
温度 ±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃)
センサー衝撃:加速度センサ
温度:温度測定IC
分解能衝撃:1G
温度:0.1℃
メモリー衝撃:2,000件
温度:32,000件
測定チャンネル数衝撃:1ch
温度:1ch
記録間隔衝撃 衝撃は感知した都度
温度 1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)