表示付温度データロガー(ステックタイプ)

表示付温度データロガー(ステックタイプ) - 藤田電機製作所
測定範囲-40℃~80℃寸法(mm)H34 x W90 x D15mm質量(g)約45g(電池CR2477 1個を含む)精度±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃)センサー温度測定IC分解能0.1℃測定チャンネル数1ch電池リチウム電池 CR2477 1個動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH測定要素温度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
メモリー
防水仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09896364KT-155Uリチウム電池 CR2477 1個
USBケーブル 1本
取扱説明書(保証書) 1部
電池交換説明書 1部
電池交換用ドライバー 1本
838-247232,000件IP54
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09896355KT-155リチウム電池 CR2477 1個
取扱説明書(保証書) 1部
電池交換説明書 1部
電池交換用ドライバー 1本
838-247114,000件IP67
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする