曜日別特売

アネモマスタースタンダード

アネモマスタースタンダード - カノマックス(KANOMAX)
(1件のレビュー)

延長棒一体型のプローブで、高所やダクト内の測定が可能です。
首から下げた状態で測定値の目視が可能。
携帯型ならではのポータビリティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。

付属品単三形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリーケース×1個トラスコ品番838-2618測定範囲風速:0.01~30.0 m/s、風温:-20.0~70.0℃質量(g)260(電池を含まない)電源単3形電池×6本、ACアダプター(別売り)ケーブル長(m)約2プローブプローブ寸法:Φ6.1 mm(先端部)~ Φ14 mm(グリップ部)× 294~1060 mm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×188×51測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s、FPM、風量 : m3/h・m3/min・ft3/min、風温 : ℃、°F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクトサイズ単位設定(mmまたはinch)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098965476035-00
113,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
098965476035-00192597136035-006035-00 アネモマスター スタンダード(成績書付) カノマックス(KANOMAX) 19259713アネモマスター スタンダード(成績書付)カノマックス(KANOMAX)1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09896547
2017-08-18
用途: 空調送風温度、風速、室温、湿度測定に使用
大崎再開発ビル株式会社

上位機種のデータがパソコンで記録できるものを購入した方が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする