曜日別特売

光散乱式デジタル粉じん計

光散乱式デジタル粉じん計 - カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計 - カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計 - カノマックス(KANOMAX)

公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。

測定モード
標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分
自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定
マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う
質量(kg)1.1 kg(電池は含まず)測定範囲0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3)電源単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター外形寸法162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く)測定精度±(指示値の10%+1)カウントトラスコ品番838-2604内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098966443432
234,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする