曜日別特売

音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ

音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ - A&D音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ - A&D音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ - A&D音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ - A&D音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ - A&D音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ - A&D

使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定
キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。
幅広い測定レンジ。
選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。
リアルタイムに粘度測定。
長時間の連続測定。
正確で素早い温度検出。
チタン製振動子
RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)

用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全6種類を絞り込む
粘度範囲(mPa・s)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
付属品
粘度範囲(mPa・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62738839SV1H-00A00 (一般校正書類付)1台取扱説明書、ACアダプター、接続ケーブル(1本)、キャリングケース、一般校正証明書0.3~1000
310,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57377242SV10H1台取扱説明書、ACアダプター、接続ケーブル(1本)、キャリングケース0.3~10000
248,000
199,800
219,780(税込)
76日以内出荷
返品不可
62738848SV10H-00A00 (一般校正書類付)1台取扱説明書、ACアダプター、接続ケーブル(1本)、キャリングケース、一般校正証明書0.3~10000
310,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09896872SV100H1個取扱説明書、ACアダプター、接続ケーブル(1本)、キャリングケース1000~100000(1~100Pa・s)
248,000
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
56396262SV100H-00A00 (一般校正書類付)1台取扱説明書、ACアダプター、接続ケーブル(1本)、キャリングケース、一般校正証明書1000~100000
310,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35172604SV1H1台取扱説明書、ACアダプター、接続ケーブル(1本)、キャリングケース0.3~1000
248,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする