ニューデラック 「ランナー」

ニューデラック 「ランナー」 - TOSOニューデラック 「ランナー」 - TOSO
(12件のレビュー)
用途間仕切用レールシリーズニューデラックトラスコ品番828-5302材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)2内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10710202ND-R
480
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10710202
2024-05-29
用途: 既存のランナーが経年劣化で、かなりほこりもつき黒くなってしまったとき
不動産業

8つが1セットになっており、プラスチックの消耗部品でつながっています。つながった状態のままで取付け、最後に、8つのランナーをつなげているそのプラスチックの部品を引っ張ると、1つ1つのランナーを取りつけるよりもかなり時短になります。

対象商品 : 10710202
2024-06-15
用途: 入居者入替時など
不動産業

入れるときは8つ繋がったままいれて、最後に繋げているテープを引っ張ると時短になります。

対象商品 : 10710202
2022-02-04
用途: カーテンの止め
赤帽大谷運送店運輸・通信業

ゴマが付いてる為、軽くカーテンの開け閉めが出来ています、

対象商品 : 10710202
2021-10-22
用途: 破損の取替え

少量単位で購入できありがたい(今回は続けて破損が見つかった為量は購入しましたが)

対象商品 : 10710202
2020-10-06
用途: カーテンレール設置時の追加ランナー用
建設業・工事業

ニューデラック専用ランナーはなかなか少数での取り扱うショップが
少なく、ようやくモノタロウさんで取り扱いがされる様になったので
助かります。カーテンレール設置時の追加用のランナーが欲しかったので
満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 10710202
2020-08-19
用途: カーテンの交換
その他業種

ホームセンターを何軒も回ったあげく、モノタロウにあったのかよ・・・・
品揃えが豊富で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10710202
2021-06-15
用途: カーテン取替え
その他業種

間違えて購入したが返品が出来ない。返品できるか、出来ないのかの
説明文が何処に書いて有るのか解らなかった。
10年近く探していたがやっと見つかりそうなので喜んでいたのに残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 10710202
2022-08-22
用途: 古いカーテンレールからランナーがボロボロ外れたので注文しました
町屋びと卸売・小売業

以前のはレールを外して通しました。今回もレールの端を外して準備していましたが、これは外さなくてもレールにのせられました。カーテンの重みではずれません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする