曜日別特売

D30Uボルト付天井ブラケット

D30Uボルト付天井ブラケット - 岡田装飾金物D30Uボルト付天井ブラケット - 岡田装飾金物D30Uボルト付天井ブラケット - 岡田装飾金物D30Uボルト付天井ブラケット - 岡田装飾金物

Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。

用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0989771212Y017628
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3154599812Y028235
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
3154600712Y039143
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする