岡田装飾金物
D30ベアリング入ランナー
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様
ベアリング入
適合
D30
寸法(mm)
カン下:27
材質/仕上
ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)
20kg
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09897755
12T26
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった