岡田装飾金物
D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途
シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。
適合
D30
トラスコ品番
824-7945
寸法(mm)
カン下:48.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09897773
12Y23
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランナーの種類について
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった