岡田装飾金物
D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ
(1件のレビュー)
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途
シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。
適合
D30
寸法(mm)
カン下:30
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09897782
12Y21
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランナーの種類について
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった