岡田装飾金物
D30交叉レール
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途
工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)
1000
適合
D30
許容荷重(kg)
30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09897852
12L07-AS
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09897868
12L07-SL
スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
¥
10,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
D30レール
参考になった