D30伸縮吊棒(V吊可能)

D30伸縮吊棒(V吊可能) - 岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能) - 岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能) - 岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能) - 岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能) - 岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能) - 岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能) - 岡田装飾金物

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0989790412Y91222250~400
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
0989791312Y92310400~700
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0989788612Y93408600~1000
3,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
0989789512Y94587850~1600
4,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする