曜日別特売

D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ

D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ - 岡田装飾金物D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ - 岡田装飾金物D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ - 岡田装飾金物D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ - 岡田装飾金物
(1件のレビュー)

片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。

用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0989799212Y31
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランナーの種類について
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09897992
2018-02-21
用途: ビニールシートのカーテンの取り付け作業
農・林・水産業

動きはスムーズで問題は無いが、ビニールのカーテン(3×2㍍)が面積が広く重さもあるので磁力が負けてしまうことがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする