岡田装飾金物
D40クリップ付ブラケットBWタイプ
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途
レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合
D40
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
152
適合フランジ厚(mm)
9~24mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898026
15Y18
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください