岡田装飾金物
PEチューブ
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途
袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
材質/仕上
樹脂/半透明
質量(g)
13
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898297
93T51
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください