岡田装飾金物
ベンダー伸縮吊棒
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途
天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
ベンダー
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸縮範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898778
19Y91
250~400
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
09898787
19Y92
400~700
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09898753
19Y93
600~1000
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09898762
19Y94
850~1600
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください