スワロン
中型アルミカーテンレール4000L
防炎・静電配合のビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)
4000
トラスコ品番
126-7838
材質
アルミ
幅(mm)
30
質量(kg)
1.4
色
シルバー
高さ(mm)
23
内容量
1個
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899198
SW30R4000A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません