曜日別特売

ストリップドアーシート フラットスモークグレー3t×300×30M巻

ストリップドアーシート フラットスモークグレー3t×300×30M巻 - スワロン
用途間仕切り厚さ(mm)3.0トラスコ品番100-9525材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)40スモークグレー長さ(m)30内容量1個
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09901002FS30030030A
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする