ユニクロ金折隅金

ユニクロ金折隅金 - MK(丸喜金属本社)ユニクロ金折隅金 - MK(丸喜金属本社)ユニクロ金折隅金 - MK(丸喜金属本社)ユニクロ金折隅金 - MK(丸喜金属本社)
(6件のレビュー)

鉄の等辺の隅金です。

用途補強材など多用途にお使い下さい。材質仕上ユニクロ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09902813N-180-05E51×51181.220
57
52
57(税込)
当日出荷
09902822N-180-06E43×4317.51.110
54
48
53(税込)
当日出荷
09902804N-180-07E37×3715.71.110
41
39
43(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09902804
2025-10-07
用途: DIY
TOGA販売課その他業種

木材の工作に使いたいと思います。
ユニクロメッキなのでサビが心配
ですが

対象商品 : 09902813
2022-10-13
用途: 日曜大工

製品に問題がある筈が無い。何よりも感心したのが、製品に貼付されている管理用バーコードテープが簡単に剥がせたこと。この手の製品では苦労してもいつも汚くしか剥がせない。心遣いを感じます。

対象商品 : 09902813
2022-01-29
用途: ボックスの組立における、頑丈さの補助に利用
サービス業

1100×900×450mm3 のサイズの頑健さ補助に利用、大きい金具では予定コストを上回るため、この金具を多用、サイズも適当に大きく、所期の目的を達したと思っています。

対象商品 : 09902804
2021-06-15
用途: 日曜大工に
建設業・工事業

OSBボードの固定用に採用。強度はそこそこだがとにかく安価で重量物を載せないのであれば支持用に十分使える。

対象商品 : 09902813
2020-07-30
用途: 木材DIY
卸売・小売業

錆びたり曲がってたりなどの不具合がなければ、価格が安い以上、満足な商品です。

対象商品 : 09902813
2017-05-16
用途: ラックの固定
建設業・工事業

ちょっとした軽量ラックの固定に使用、安価で穴もあいているので
使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする