曜日別特売

ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ105mm

ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ105mm - 水本機械製作所ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ105mm - 水本機械製作所ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ105mm - 水本機械製作所ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ105mm - 水本機械製作所

座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。

用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)105寸法A(mm)20適合ねじ皿頭ねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09903005KL-16105849-33591115755
1,390
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903014KL-20105849-3368904.5353
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903023KL-25105849-33741174.5353
1,460
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903032KL-30105849-33801424.5353
1,570
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする