水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ45mm
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
22
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法T(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903118
KL-1645
849-3364
28
16
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903127
KL-2045
849-3370
36
20
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903136
KL-2545
849-3376
48
25
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903145
KL-3045
849-3382
58
30
¥
890
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください