曜日別特売

ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ60mm

ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ60mm - 水本機械製作所ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ60mm - 水本機械製作所ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ60mm - 水本機械製作所ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ60mm - 水本機械製作所

座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。

用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)60寸法d(mm)4.5適合ねじ皿頭ねじ寸法T(mm)3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09903154KL-1660849-336540203016
660
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903163KL-2060849-337150133720
790
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903172KL-2560849-337765133725
910
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903188KL-3060849-338379133730
1,080
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする