水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ75mm
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)
75
適合ねじ
皿頭ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903197
KL-1675
849-3366
76
5
26
40
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903206
KL-2075
849-3372
64
4.5
13
52
¥
940
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903215
KL-2575
849-3378
82
4.5
13
52
¥
1,070
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903224
KL-3075
849-3384
100
4.5
13
52
¥
1,240
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください