水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ90mm
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)
90
適合ねじ
皿頭ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903233
KL-1690
849-3367
93
5
26
53
¥
1,220
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903242
KL-2090
849-3373
79
4.5
15
35
¥
1,070
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903258
KL-2590
849-3379
99
4.5
15
35
¥
1,220
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903267
KL-3090
849-3385
120
4.5
15
35
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください