水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(丸) 長さ30mm
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
皿頭のネジをご使用下さい。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番
849-3394
質量(g)
17
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
4.0
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
15
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903276
KLR-1630
¥
490
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください