水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(丸) 長さ35mm
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
皿頭のネジをご使用下さい。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)
35
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法T(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903285
KLR-1635
849-3395
20
4.0
10
20
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903294
KLR-2535
849-3408
32
4.5
13
12
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください