水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(丸) 長さ60mm
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
皿頭のネジをご使用下さい。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
4.5
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法T(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903337
KLR-1660
849-3397
37
20
30
16
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903346
KLR-2060
849-3403
49
13
37
20
¥
790
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903355
KLR-2560
849-3410
63
13
37
25
¥
910
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください