水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(丸) 長さ75mm
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
皿頭のネジをご使用下さい。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)
75
適合ねじ
皿頭ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903364
KLR-1675
849-3398
75
5.0
26
40
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903373
KLR-2075
849-3404
63
4.5
13
52
¥
940
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903382
KLR-2575
849-3411
80
4.5
13
52
¥
1,070
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください