水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(丸)ヘアーライン 長さ105mm
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)
105
寸法A(mm)
20
適合ねじ
皿頭ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903398
KLR-16105
849-3391
109
5
75
5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903407
KLR-20105
849-3400
89
4.5
35
3
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903416
KLR-25105
849-3406
114
4.5
35
3
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903425
KLR-30105
849-3413
137
4.5
35
3
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください