水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(丸)ヘアーライン 長さ120mm
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)
120
寸法A(mm)
26
適合ねじ
皿頭ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903434
KLR-16120
849-3392
128
5
84
5
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903443
KLR-20120
849-3401
103
4.5
35
3
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903452
KLR-25120
849-3407
130
4.5
35
3
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09903468
KLR-30120
849-3414
160
4.5
35
3
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください